Startseite

SICOM (TRIDONIC) - TDN28000665 LCA 25W 350-1050MA ONE4ALL C PRE - 28000665

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - dynamisch

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Dimmung 0-10 V - nein

  • Dimmung 1-10 V - nein

  • Dimmung DALI - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210523248

Artikelnummer

TDN28000665

Herstellernummer

28000665

Hersteller

SOL

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

ja

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

ja

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

ja

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ausgangsspannung:

20...50 V

Ausgangsstrom:

350...1050 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Ausgangsleistung:

17...25 W

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

120 mm

Breite:

70 mm

Höhe:

22.3 mm

Driver LCA 25W 350–1050mA one4all C PRE - Serie premium. LED Driver dimmerabile per installazione dipendente in corpi illuminanti. Corrente d'uscita programmabile da 350 a 1.050 mA con programmer ready2mains, I-select 2 Plugs oppure DALI . Potenza massima d'uscita 25 W. Efficienza fino al 89 %. Potenza impegnata in stand-by < 0,15 W. Gamma di regolazione da 1 a 100 %. Per apparecchi illuminanti in classe d'isolamento I e II. Durata vita nominale di max. 100.000 h. 5 anni di garanzia . IP20.