SICOM (TRIDONIC) - TDN28000663 LCA 10W 150-400MA ONE4ALL C PRE - 28000663

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - nein
Geeignet für Konstantspannung - nein
Ausgangsspannung - 15...40 V
Packung
1 ST
EAN
9006210523156
Artikelnummer
TDN28000663
Herstellernummer
28000663
Hersteller
SOL
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ausgangsspannung:
15...40 V
Ausgangsstrom:
150...400 mA
Ausgangsleistung:
6...10 W
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
105 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
22 mm


