SICOM (TRIDONIC) - TDN28000660 LCA 75W 900-1800MA ONE4ALL IP PRE - 28000660

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - nein
Ausgangsspannung - 20...41 V
Packung
1 ST
EAN
9006210522944
Artikelnummer
TDN28000660
Herstellernummer
28000660
Hersteller
SOL
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ausgangsspannung:
20...41 V
Ausgangsstrom:
900...1800 mA
Ausgangsleistung:
45...75 W
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
360 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm



