SICOM (TRIDONIC) - TDN28000656 LCA 50W 350-1050MA ONE4ALL LP PRE - 28000656

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
9006210522661
Artikelnummer
TDN28000656
Herstellernummer
28000656
Hersteller
SOL
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsstrom:
350...1050 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
50...50 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
360 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm


