SICOM (TRIDONIC) - TDN28000654 LCA 35W 150-700MA ONE4ALL LP PRE - 28000654

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
9006210522524
Artikelnummer
TDN28000654
Herstellernummer
28000654
Hersteller
SOL
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsstrom:
150...700 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
35...35 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
280 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm