Startseite

SICOM (TRIDONIC) - TDN28000647 REMOTECONTROL IR6 - 28000647

KopierenKopieren
SICOM (TRIDONIC) - TDN28000647 REMOTECONTROL  IR6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kontrolleinheit

  • Breite - 40.5 mm

  • Höhe - 86.5 mm

  • Tiefe - 7.2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210540290

Artikelnummer

TDN28000647

Herstellernummer

28000647

Hersteller

SOL

Ausführung:

Kontrolleinheit

Breite:

40.5 mm

Höhe:

86.5 mm

Tiefe:

7.2 mm

Accessorio REMOTECONTROL IR6 - Telecomando ad infrarossi opzionale. Accensione e spegnimento (pulsanti on/off). Regolazione (pulsanti su/giù). Attivazione della regolazione luminosa in automatico. Configurazione grandezza di comando del flusso luminoso (pulsanti Set-key). Dimensioni: 86,5 x 40,5 x 7,2 mm. 0,019 kg.