SICOM (TRIDONIC) - TDN28000646 BASIC DIM DGC PROGRAMMER - 28000646

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Tiefe - 15 mm
Breite - 56 mm
Höhe - 130 mm
Packung
1 ST
EAN
9006210540276
Artikelnummer
TDN28000646
Herstellernummer
28000646
Hersteller
SOL
Ausführung:
Kontrolleinheit
Tiefe:
15 mm
Breite:
56 mm
Höhe:
130 mm
Accessorio basicDIM DGC Programmer - Opzionale unità di programmazione ad infrarossi per basicDIM DGC. Impostazione di parametri predefiniti. Funzioni programmabili come light level, time delay, P.I.R., bright-out, power up. Dimensioni: 130 x 56 x 15 mm.0,02 kg.


