Startseite

SICOM (TRIDONIC) - TDN28000541 LEDON 1.5W G4 827 - 28000541

KopierenKopieren
SICOM (TRIDONIC) - TDN28000541 LEDON 1.5W G4 827

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Lampenleistung - 1.5...1.5 W

  • Lichtstrom - 110...110 lm

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Sockel - G4

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

9009453006332

Artikelnummer

TDN28000541

Herstellernummer

28000541

Hersteller

SOL

Nennspannung:

12...12 V

Lampenleistung:

1.5...1.5 W

Lichtstrom:

110...110 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Sockel:

G4

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Durchmesser:

15.3 mm

Länge:

37 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

LED 1.5W G4 12V 110Lm 2700K 260°.