SICOM (TRIDONIC) - TDN28000514 LCU 180W IP67 TOP 24V - 28000514

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 18...180 W
Schutzart (IP) - IP67
Länge - 245 mm
Packung
1 ST
EAN
9006210514710
Artikelnummer
TDN28000514
Herstellernummer
28000514
Hersteller
SOL
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
18...180 W
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
245 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
29 mm
LCU 180W 24V IP67 EXC. 90 to 305 V AC 0 / 50 / 60 Hz.


