SICOM (TRIDONIC) - TDN28000512 LCU 60W IP67 TOP 24V - 28000512

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Metallgehäuse
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsstrom - 2500...2500 mA
Packung
1 ST
EAN
9006210514611
Artikelnummer
TDN28000512
Herstellernummer
28000512
Hersteller
SOL
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsstrom:
2500...2500 mA
Ausgangsleistung:
60...60 W
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
240 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
21 mm


