Startseite

SICOM (TRIDONIC) - TDN28000511 LCU 200W IP67 TOP 12V - 28000511

KopierenKopieren
SICOM (TRIDONIC) - TDN28000511 LCU 200W IP67 TOP 12V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsleistung - 18...180 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Länge - 245 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210514567

Artikelnummer

TDN28000511

Herstellernummer

28000511

Hersteller

SOL

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

18...180 W

Schutzart (IP):

IP67

Länge:

245 mm

Breite:

60 mm

Höhe:

29 mm

LCU 180W 12V IP67 EXC. 90 to 305 V AC 0 / 50 / 60 Hz.