SICOM (TRIDONIC) - TDN28000510 LCU 100W 12V IP67 TOP 12V - 28000510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Metallgehäuse
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsstrom - 8330...8330 mA
Packung
1 ST
EAN
9006210514512
Artikelnummer
TDN28000510
Herstellernummer
28000510
Hersteller
SOL
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsstrom:
8330...8330 mA
Ausgangsleistung:
100...100 W
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
270 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
23 mm