SICOM (TRIDONIC) - TDN28000509 LCU 60W IP67 TOP 12V - 28000509

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Metallgehäuse
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsstrom - 5000...5000 mA
Packung
1 ST
EAN
9006210514468
Artikelnummer
TDN28000509
Herstellernummer
28000509
Hersteller
SOL
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsstrom:
5000...5000 mA
Ausgangsleistung:
60...60 W
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
240 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
21 mm