SICOM (TRIDONIC) - TDN28000508 LCU 35W 12V IP67 TOP 12V - 28000508

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Metallgehäuse
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsstrom - 2920...2920 mA
Packung
1 ST
EAN
9006210514413
Artikelnummer
TDN28000508
Herstellernummer
28000508
Hersteller
SOL
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsstrom:
2920...2920 mA
Ausgangsleistung:
35...35 W
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
170 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
21 mm