Startseite

SICOM (TRIDONIC) - TDN28000507 LCU 15W 12V IP67 TOP 12V

KopierenKopieren
SICOM (TRIDONIC) - TDN28000507 LCU 15W 12V IP67 TOP 12V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsleistung - 2...15 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 21 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210514369

Artikelnummer

TDN28000507

Herstellernummer

28000507

Hersteller

SOL

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

2...15 W

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

21 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

40 mm

Länge:

130 mm

LCU 15W 12V IP67 EXC. 90 to 305 V AC 0 / 50 / 60 Hz.