Startseite

SICOM (TRIDONIC) - TDN28000414 LCU 180W IP20 SR TOP 24V - 28000414

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210500713

Artikelnummer

TDN28000414

Herstellernummer

28000414

Hersteller

SOL

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsstrom:

7500...7500 mA

Ausgangsleistung:

18...180 W

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

280 mm

Breite:

60 mm

Höhe:

29 mm

TALEXdriver LCU 180W 24V IP20 EXC . Descrizione del prodotto: LED Driver a tensione costante. Tensione di alimentazione universale. Tensione in uscita costante. Morsetti a innesto per semplificare il cablaggio. Durata nominale di max. 50.000 h (con ta 45 °C con un tasso di mal funzionamento ≤ 0,2 % per 1.000 h). 5 anni di garanzia.