SICOM (TRIDONIC) - TDN28000413 LCU 96W IP20 SR TOP 24V - 28000413

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
9006210500669
Artikelnummer
TDN28000413
Herstellernummer
28000413
Hersteller
SOL
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsstrom:
4000...4000 mA
Ausgangsleistung:
67...96 W
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
300 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
21 mm