SICOM (TRIDONIC) - TDN28000412 LCU 60W IP20 SR TOP 24V - 28000412

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
9006210500614
Artikelnummer
TDN28000412
Herstellernummer
28000412
Hersteller
SOL
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsstrom:
2500...2500 mA
Ausgangsleistung:
42...60 W
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
250 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
21 mm


