Startseite

SICOM (TRIDONIC) - TDN28000319 LEDON MR11 4W GU4 30G - 28000319

KopierenKopieren
SICOM (TRIDONIC) - TDN28000319 LEDON MR11 4W GU4 30G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Lampenleistung - 4...4 W

  • Lichtstrom - 184...184 lm

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Lampenform - Reflektor

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

9009453004130

Artikelnummer

TDN28000319

Herstellernummer

28000319

Hersteller

SOL

Nennspannung:

12...12 V

Lampenleistung:

4...4 W

Lichtstrom:

184...184 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Reflektor

Sockel:

GU4

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Durchmesser:

35 mm

Länge:

39 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

LED MR11 4W 184Lm GU4 2700K.