Startseite

SICOM (TRIDONIC) - TDN28000286 LEDON A66 13W GOCCIA E27 - 28000286

KopierenKopieren
SICOM (TRIDONIC) - TDN28000286 LEDON A66 13W GOCCIA E27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...240 V

  • Lampenleistung - 13...13 W

  • Lichtstrom - 800...800 lm

  • Farbwiedergabeindex CRI - 90-100

  • Lampenform - Kugel

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

9009453003645

Artikelnummer

TDN28000286

Herstellernummer

28000286

Hersteller

SOL

Nennspannung:

230...240 V

Lampenleistung:

13...13 W

Lichtstrom:

800...800 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lampenform:

Kugel

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Sockel:

E27

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Durchmesser:

66 mm

Länge:

130 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

A60 Goccia. 13W E27 800Lm 2700K 260°. Dimensioni: 66X130mm.