Startseite

SICOM (TRIDONIC) - TDN28000277 I-SELECT PLUG 500MA GN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - grün

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210492926

Artikelnummer

TDN28000277

Herstellernummer

28000277

Hersteller

SOL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

grün

-SELECT PLUG 500mA GN - Resistenza preconfezionata per impostazione corrente. Compatibile con LED Driver delle serie TOP ed ECO. Resistenza con isolamento base. Potenza resistenza 0,25 W. Tolleranza di ± 1 %. Corrente 500 mA. Valore resistenza: 49,90 kΩ.Colore: Verde.