Startseite

SICOM (TRIDONIC) - TDN28000173 LEDON MR16 5W GU10 35G - 28000173

KopierenKopieren
SICOM (TRIDONIC) - TDN28000173 LEDON MR16 5W GU10 35G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...240 V

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Lichtstrom - 230...230 lm

  • Lampenform - Reflektor

  • Ausführung Glas/Abdeckung - klar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

LEDON

EAN

9009453002334

Artikelnummer

TDN28000173

Herstellernummer

28000173

Hersteller

SOL

Nennspannung:

230...240 V

Lampenleistung:

5...5 W

Lichtstrom:

230...230 lm

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Sockel:

GU10

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Durchmesser:

50 mm

Länge:

56 mm

Lampenbezeichnung:

MR16

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Lampada LED, marca SICOM S.R.L., modello TDN28000173 - LEDON MR16 5W GU10 35G