Startseite

SICOM (TRIDONIC) - TDN25000789 LEDON B35 5W CANDELA E14 SMERIGLIATA DIM - 25000789

KopierenKopieren
SICOM (TRIDONIC) - TDN25000789 LEDON B35 5W CANDELA E14 SMERIGLIATA DIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Lichtstrom - 220...220 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9009453000859

Artikelnummer

TDN25000789

Herstellernummer

25000789

Hersteller

SOL

Sockel:

E14

Lampenleistung:

5...5 W

Lichtstrom:

220...220 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Kerze

Länge:

145 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

80 mm

Lampada LED LEDON B35 smerigliata dimmerabile. Alimentazione 230VAC. Indice di resa cromatica CRI=80. Temperatura ambiente -20°C + 35° C. Assenza raggi UV.