Startseite

SICOM (TRIDONIC) - TDN25000788 LEDON B35 5W CANDELA E14 SMERIGLIATA - 25000788

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Lichtstrom - 220...220 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9009453000811

Artikelnummer

TDN25000788

Herstellernummer

25000788

Hersteller

SOL

Sockel:

E14

Lampenleistung:

5...5 W

Lichtstrom:

220...220 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Kerze

Länge:

145 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Spannungsart:

AC

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

80 mm

Mit Fernbedienung:

nein

LEDON B35 5W Candela E14 Smerigliata. Alimentazione: 230 Vac 50/60Hz. Indice di resa cromatica: CRI=80; Bianco caldo 2700K; 220lm; Temperatura ambiente: -20°C a +35°C; Assenza raggi UV. Durata di vita media 25000 ore. 80x145mm.

Ein SICOM (TRIDONIC) Produkt

Entdecken Sie die SICOM (TRIDONIC)-Serie