Startseite

SICOM (TRIDONIC) - TDN25000642 LEDON P45 5W GOLF BALL E14 - 25000642

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Spannungsart - AC

  • Lichtstrom - 230...230 lm

  • Ausführung Glas/Abdeckung - opal

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9120044927901

Artikelnummer

TDN25000642

Herstellernummer

25000642

Hersteller

SOL

Nennspannung:

220...240 V

Lampenleistung:

5...5 W

Spannungsart:

AC

Lichtstrom:

230...230 lm

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Sockel:

E14

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Durchmesser:

45 mm

Länge:

90 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

LEDON P45 5W Golf Ball E14. Alimentazione: 230 Vac 50/60Hz; Indice di resa cromatica: CRI=80; Bianco caldo: 2.700°K; Temperatura ambiente: -20°C a +35°C; Assenza raggi UV.

SICOM (TRIDONIC)

Ein SICOM (TRIDONIC) Produkt

Entdecken Sie die SICOM (TRIDONIC)-Serie