Startseite

SICOM (TRIDONIC) - TDN24166317 LCU 035/08 D010 120-240V IP67 - 24166317

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

  • Geeignet für Konstantspannung - nein

  • Ausgangsspannung - 8...8 V

  • Ausgangsstrom - 4370...4370 mA

  • Ausgangsleistung - 43...43 W

Packung

  • 1 ST

Produktserien

TRIDONIC

EAN

9006210346533

Artikelnummer

TDN24166317

Herstellernummer

24166317

Hersteller

SOL

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ausgangsspannung:

8...8 V

Ausgangsstrom:

4370...4370 mA

Ausgangsleistung:

43...43 W

Schutzart (IP):

IP67

Länge:

171.5 mm

Breite:

52 mm

Höhe:

32 mm

Driver LED, marca SICOM S.R.L., modello TDN24166317 - LCU 035 08 D010 120-240V IP67