SICOM (TRIDONIC) - TDN24166314 LCI 030 E020 700MA IP 20 - 24166314

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 43...43 V
Ausgangsleistung - 30...30 W
Länge - 165 mm
Breite - 43 mm
Höhe - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
9006210346502
Artikelnummer
TDN24166314
Herstellernummer
24166314
Hersteller
SOL
Ausgangsspannung:
43...43 V
Ausgangsleistung:
30...30 W
Länge:
165 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
30 mm
•Convertitore a corrente constante•Tensione di alimentazione universale•Corrente costante d'uscita 700 mA•Bloccacavo integrato•Morsetti a vite


