SICOM (TRIDONIC) - TDN24166216 LEDON A65 10W GOCCIA E27 - DIMMERABILE - 24166216

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...230 V
Lampenleistung - 10...10 W
Spannungsart - AC
Lichtstrom - 600...600 lm
Lampenform - Kugel
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
87 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9120044920216
Artikelnummer
TDN24166216
Herstellernummer
24166216
Hersteller
SOL
Nennspannung:
230...230 V
Lampenleistung:
10...10 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
600...600 lm
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Durchmesser:
66 mm
Länge:
129 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Ein SICOM (TRIDONIC) Produkt
Entdecken Sie die SICOM (TRIDONIC)-Serie