Startseite

SICOM (TRIDONIC) - TDN24138833 PC 1/5-16W BASIC SL - 24138833

KopierenKopieren
SICOM (TRIDONIC) - TDN24138833 PC 1/5-16W BASIC SL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronisch

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Länge - 145 mm

  • Multiwatt-Ausführung - ja

  • Für Lampenart HI - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210220703

Artikelnummer

TDN24138833

Herstellernummer

24138833

Hersteller

SOL

Ausführung:

elektronisch

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

145 mm

Multiwatt-Ausführung:

ja

Für Lampenart HI:

nein

Breite:

22 mm

Für Lampenart TC-DEL:

ja

Für Lampenart TC-L:

nein

Höhe:

21 mm

Für Lampenart TC-D:

nein

Für Lampenart T16:

nein

Für Lampenart HS:

nein

Für Lampenart T26:

nein

Für Lampenart TC-TEL:

ja

Für Lampenart TC-T:

nein

Für Lampenart TC-F:

nein

Für Lampenart HM:

nein

Für Lampenart T16-R:

nein

Für Lampenart TC-DD:

ja

Für Lampenart TC-S:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Für Lampenart T-R:

nein

Für Lampenart T-U:

nein

Für Lampenart TC-SEL:

ja

Für Lampenart TC-QEL:

nein

Für Lampenart LS:

nein

Für Lampenart T7:

nein

Für Lampenart T38:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

ohne