Startseite

SICOM (TRIDONIC) - TDN22185240 PCA 1/18 T8 ECO LP - 22185240

KopierenKopieren
SICOM (TRIDONIC) - TDN22185240 PCA 1/18 T8 ECO LP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronisch

  • Länge - 360 mm

  • Multiwatt-Ausführung - nein

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 21 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210401775

Artikelnummer

TDN22185240

Herstellernummer

22185240

Hersteller

SOL

Ausführung:

elektronisch

Länge:

360 mm

Multiwatt-Ausführung:

nein

Breite:

30 mm

Höhe:

21 mm

Für Lampenart T26:

ja

La rinnovata famiglia di reattori elettronici PCA ECO Xitec II, combina prestazioni di elevato livello al risparmio energetico. La gamma è stata implementata con il protocollo DALI, consentendo un utilizzo più esteso nelle diverse applicazioni. Reattori elettronici dimmerabili 1%-100% formato lineare

Ein SICOM (TRIDONIC) Produkt

Entdecken Sie die SICOM (TRIDONIC)-Serie