Startseite

SICOM (TRIDONIC) - TDN22185237 DALI-RM/S 4X10A - 22185237

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tastdimmer/IR-Steuermodul

  • Breite - 90 mm

  • Höhe - 59 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9120044932530

Artikelnummer

TDN22185237

Herstellernummer

22185237

Hersteller

SOL

Ausführung:

Tastdimmer/IR-Steuermodul

Breite:

90 mm

Höhe:

59 mm

Modulo DALI per n. 4 uscite (accensioni on/off da 10A di carico massimo ciascuna

Ein SICOM (TRIDONIC) Produkt

Entdecken Sie die SICOM (TRIDONIC)-Serie