SICOM (TRIDONIC) - TDN22185226 PC 2X36 T8 TOP SL - 22185226

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - elektronisch
Multiwatt-Ausführung - nein
Für Lampenart T26 - ja
Nennspannung - 220...240 V
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
9006210393339
Artikelnummer
TDN22185226
Herstellernummer
22185226
Hersteller
SOL
Ausführung:
elektronisch
Multiwatt-Ausführung:
nein
Für Lampenart T26:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
280 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
28 mm