SICOM (TRIDONIC) - TDN22185223 PC 1X36 T8 TOP SL - 22185223

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - elektronisch
Multiwatt-Ausführung - nein
Für Lampenart HI - nein
Für Lampenart HM - nein
Für Lampenart HS - nein
Packung
1 ST
EAN
9006210393186
Artikelnummer
TDN22185223
Herstellernummer
22185223
Hersteller
SOL
Ausführung:
elektronisch
Multiwatt-Ausführung:
nein
Für Lampenart HI:
nein
Für Lampenart HM:
nein
Für Lampenart HS:
nein
Für Lampenart LS:
nein
Für Lampenart T7:
nein
Für Lampenart T16:
nein
Für Lampenart T16-R:
nein
Für Lampenart T26:
ja
Für Lampenart T38:
nein
Für Lampenart T-R:
nein
Für Lampenart T-U:
nein
Für Lampenart TC-D:
nein
Für Lampenart TC-DD:
nein
Für Lampenart TC-DEL:
nein
Für Lampenart TC-F:
nein
Für Lampenart TC-L:
nein
Für Lampenart TC-QEL:
nein
Für Lampenart TC-S:
nein
Für Lampenart TC-SEL:
nein
Für Lampenart TC-T:
nein
Für Lampenart TC-TEL:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
230 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
28 mm


