Startseite

SICOM (TRIDONIC) - TDN22185222 PC 1X18 T8 TOP SL - 22185222

KopierenKopieren
SICOM (TRIDONIC) - TDN22185222 PC 1X18 T8 TOP SL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronisch

  • Multiwatt-Ausführung - nein

  • Für Lampenart T26 - ja

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1...1

  • Geeignet für Lampenleistung - 18...18 W

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210393131

Artikelnummer

TDN22185222

Herstellernummer

22185222

Hersteller

SOL

Ausführung:

elektronisch

Multiwatt-Ausführung:

nein

Für Lampenart T26:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1...1

Geeignet für Lampenleistung:

18...18 W

Nennspannung:

220...240 V

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

230 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

28 mm

Classe di efficienza energetica CELMA A2.Ampia gamma di temperature (per i valori si veda tabella). Flusso luminoso costante a prescindere dalle fluttuazioni della corrente di rete. Preriscaldamento lampade per min. 30.000 accensioni senza sostituzione di lampade. Predisposto per THD < 10 % Per apparecchi illuminanti in classe d'isolamento I e II Riaccensione automatica a seguito alle sostituzione delle lampade difettose. Spegnimento di sicurezza di lampade difettose e usurate. 1x18W. T26