SICOM (TRIDONIC) - TDN22185155 PC 1/54 T5 PRO LP - 22185155

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - elektronisch
Nennspannung - 220...240 V
Länge - 280 mm
Multiwatt-Ausführung - nein
Für Lampenart HI - nein
Packung
1 ST
EAN
9006210365428
Artikelnummer
TDN22185155
Herstellernummer
22185155
Hersteller
SOL
Ausführung:
elektronisch
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
280 mm
Multiwatt-Ausführung:
nein
Für Lampenart HI:
nein
Breite:
30 mm
Für Lampenart TC-DEL:
nein
Für Lampenart TC-L:
nein
Höhe:
21 mm
Für Lampenart TC-D:
nein
Für Lampenart T16:
ja
Für Lampenart HS:
nein
Für Lampenart T26:
nein
Für Lampenart TC-TEL:
nein
Für Lampenart TC-T:
nein
Für Lampenart TC-F:
nein
Für Lampenart HM:
nein
Für Lampenart T16-R:
nein
Für Lampenart TC-DD:
nein
Für Lampenart TC-S:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Für Lampenart T-R:
nein
Für Lampenart T-U:
nein
Für Lampenart TC-SEL:
nein
Für Lampenart TC-QEL:
nein
Für Lampenart LS:
nein
Für Lampenart T7:
nein
Für Lampenart T38:
nein


