Startseite

SICOM (TRIDONIC) - TDN22185130 PCA 1/18 TC EXCEL ONE4ALL - 22185130

KopierenKopieren
SICOM (TRIDONIC) - TDN22185130 PCA 1/18 TC EXCEL ONE4ALL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronisch

  • Länge - 123 mm

  • Multiwatt-Ausführung - nein

  • Breite - 79 mm

  • Höhe - 31 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210357058

Artikelnummer

TDN22185130

Herstellernummer

22185130

Hersteller

SOL

Ausführung:

elektronisch

Länge:

123 mm

Multiwatt-Ausführung:

nein

Breite:

79 mm

Höhe:

31 mm

Für Lampenart TC-D:

ja

Gehäuse:

gekapselt

Reattori elettronici dimmerabili 3%-100% formato lineare per lampade fluorescenti

Ein SICOM (TRIDONIC) Produkt

Entdecken Sie die SICOM (TRIDONIC)-Serie