SICOM (TRIDONIC) - TDN22185103 PCA 1/14/24 T5 EXCEL ONE4ALL LP - 22185103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - elektronisch
Multiwatt-Ausführung - ja
Für Lampenart HI - nein
Für Lampenart HM - nein
Für Lampenart HS - nein
Packung
1 ST
EAN
9006210355467
Artikelnummer
TDN22185103
Herstellernummer
22185103
Hersteller
SOL
Ausführung:
elektronisch
Multiwatt-Ausführung:
ja
Für Lampenart HI:
nein
Für Lampenart HM:
nein
Für Lampenart HS:
nein
Für Lampenart LS:
nein
Für Lampenart T7:
nein
Für Lampenart T16:
ja
Für Lampenart T16-R:
nein
Für Lampenart T26:
nein
Für Lampenart T38:
nein
Für Lampenart T-R:
nein
Für Lampenart T-U:
nein
Für Lampenart TC-D:
nein
Für Lampenart TC-DD:
nein
Für Lampenart TC-DEL:
nein
Für Lampenart TC-F:
nein
Für Lampenart TC-L:
nein
Für Lampenart TC-QEL:
nein
Für Lampenart TC-S:
nein
Für Lampenart TC-SEL:
nein
Für Lampenart TC-T:
nein
Für Lampenart TC-TEL:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
360 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm