Startseite

SICOM (TRIDONIC) - TDN22185101 PCA 1/21/39 T5 ECO LP - 22185101

KopierenKopieren
SICOM (TRIDONIC) - TDN22185101 PCA 1/21/39 T5 ECO LP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronisch

  • Multiwatt-Ausführung - ja

  • Für Lampenart T16 - ja

  • Für Lampenart TC-L - ja

  • Länge - 360 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210355344

Artikelnummer

TDN22185101

Herstellernummer

22185101

Hersteller

SOL

Ausführung:

elektronisch

Multiwatt-Ausführung:

ja

Für Lampenart T16:

ja

Für Lampenart TC-L:

ja

Länge:

360 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

21 mm

La rinnovata famiglia di reattori elettronici PCA ECO Xitec II, combina prestazioni di elevato livello al risparmio energetico. La gamma è stata implementata con il protocollo DALI, consentendo un utilizzo più esteso nelle diverse applicazioni. Reattori elettronici dimmerabili 1%-100% formato lineare

Ein SICOM (TRIDONIC) Produkt

Entdecken Sie die SICOM (TRIDONIC)-Serie