SICOM (TRIDONIC) - TDN22176406 PC 1/2X11-17 TC PRO - 22176406

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - elektronisch
Geeignet für Lampenleistung - 11...17 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1...2
Länge - 103 mm
Multiwatt-Ausführung - ja
Packung
1 ST
EAN
9006210345574
Artikelnummer
TDN22176406
Herstellernummer
22176406
Hersteller
SOL
Ausführung:
elektronisch
Geeignet für Lampenleistung:
11...17 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1...2
Länge:
103 mm
Multiwatt-Ausführung:
ja
Für Lampenart HI:
nein
Breite:
67 mm
Für Lampenart TC-DEL:
ja
Für Lampenart TC-L:
nein
Höhe:
31 mm
Für Lampenart TC-D:
nein
Für Lampenart T16:
nein
Für Lampenart HS:
nein
Für Lampenart T26:
nein
Für Lampenart TC-TEL:
ja
Für Lampenart TC-T:
nein
Für Lampenart TC-F:
ja
Für Lampenart HM:
nein
Für Lampenart T16-R:
ja
Für Lampenart TC-DD:
nein
Für Lampenart TC-S:
nein
Für Lampenart T-R:
nein
Für Lampenart T-U:
nein
Für Lampenart TC-SEL:
nein
Für Lampenart TC-QEL:
nein
Für Lampenart LS:
nein
Für Lampenart T7:
nein
Für Lampenart T38:
nein


