Startseite

SICOM (TRIDONIC) - TDN22176000 PC 1/18-24W BASIC SL - 22176000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronisch

  • Geeignet für Lampenleistung - 18...24 W

  • Nennspannung - 176...264 V

  • Länge - 145 mm

  • Multiwatt-Ausführung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210226897

Artikelnummer

TDN22176000

Herstellernummer

22176000

Hersteller

SOL

Ausführung:

elektronisch

Geeignet für Lampenleistung:

18...24 W

Nennspannung:

176...264 V

Länge:

145 mm

Multiwatt-Ausführung:

ja

Breite:

22 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1...1

Für Lampenart TC-L:

ja

Höhe:

21 mm

Schutzart (IP):

IP20

Für Lampenart T16:

ja

Für Lampenart T26:

ja

Für Lampenart TC-F:

ja

Für Lampenart T16-R:

ja

Reattori per lampade fluorescenti 1 x 24 W T16 (T5)/1 x 22 W T16-R (T5c)/ 1 x 18 W T26 (T8)/ 1 x 18 W TC-F/ 1 x 18 W TC-L.