SICOM - SOLTVTXQ868A42 42 CANALI PER IL COMANDO DI 6 PUNTI LUCE - TVTXQ868A42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Breite - 42 mm
Höhe - 122 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075792503
Artikelnummer
SOLTVTXQ868A42
Herstellernummer
TVTXQ868A42
Hersteller
SOL
Ausführung:
Kontrolleinheit
Breite:
42 mm
Höhe:
122 mm
Trasmettitore wireless portatile con clip di fissaggio a parete ideale per comandi di gruppo. Può comandare fino a 6 punti luce in modo separato con possibilità di gestione di 4 scenari di luce e funzione dimmer UP/DOWN/OFF. Alimentazione 3V ± 10% (batteria al litio CR2430). Temperatura di esercizio -10° +55°C.


