Startseite

SICOM - SOLTVTXQ868A03 TRASMETTITORE 3 CANALI - TVTXQ868A03

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kontrolleinheit

  • Tiefe - 42 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 122 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071209784

Artikelnummer

SOLTVTXQ868A03

Herstellernummer

TVTXQ868A03

Hersteller

SOL

Ausführung:

Kontrolleinheit

Tiefe:

42 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

122 mm

Trasmettitore wireless per il comando di una tapparella o tenda con funzione apre-stop-chiude. Completo di supporto murale. Colore: bianco. Alimentazione: 3V ± 10%(batteria al litio CR2430). Temperatura di esercizio: -10° +55°C.