SICOM - SOLTVTXP868N04 TV TXP 4C - TELEC - TVTXP868N04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Breite - 60 mm
Höhe - 10 mm
Tiefe - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
7449072156599
Artikelnummer
SOLTVTXP868N04
Herstellernummer
TVTXP868N04
Hersteller
SOL
Ausführung:
Kontrolleinheit
Breite:
60 mm
Höhe:
10 mm
Tiefe:
30 mm
TV TXP 4C - telecomando. Batteria 3V. L x B x H(mm): 60 x 30 x 10.


