SICOM - SOLTVTXL868R02 TRASMETTITORE 230V X SENSORI DI PRESENZ - TVTXL868R02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tastdimmer/IR-Steuermodul
Breite - 49 mm
Höhe - 54 mm
Tiefe - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078889019
Artikelnummer
SOLTVTXL868R02
Herstellernummer
TVTXL868R02
Hersteller
SOL
Ausführung:
Tastdimmer/IR-Steuermodul
Breite:
49 mm
Höhe:
54 mm
Tiefe:
25 mm
Trasmettitore universale 230V da collegare a sensori di presenza. Comando non isolato.


