SICOM - SOLTVTXI868NN02G TV TXI 2C G - POLY NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Breite - 86 mm
Höhe - 86 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079339360
Artikelnummer
SOLTVTXI868NN02G
Herstellernummer
TVTXI868NN02G
Hersteller
SOL
Ausführung:
Kontrolleinheit
Breite:
86 mm
Höhe:
86 mm
Trasmettitore wireless da parete con 2 pulsanti da mm 45 x 22,5 per il controllo di 2 carichi o di 1 carico con tasti separati in policarbonato disponibile in nero. Alimentazione 3V ± 10% (batteria al litio CR2430). Temperatura di esercizio -10° +55°C.


