SICOM - SOLTVTLL868N30 GREEN MOUSE DIMMER LIGHT 80 X 80 X 23 - TVTLL868N30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - elektronischer Lichtregler
Tiefe - 80 mm
Breite - 80 mm
Höhe - 23 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079018630
Artikelnummer
SOLTVTLL868N30
Herstellernummer
TVTLL868N30
Hersteller
SOL
Ausführung:
elektronischer Lichtregler
Tiefe:
80 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
23 mm
GREEN MOUSE DIMMER LIGHT. Sistema per la regolazione automatica via radio della luminosità: l’intensità luminosa viene regolata automaticamente al variare della luce naturale, mantenendo costante il livello pre-impostato senza bisogno di cavi.


