SICOM - SOLTVSTRDW868ST24 TV STRD MASTER - TVSTRDW868ST24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichtregler/Lichtmessfühler
Tiefe - 47 mm
Breite - 165 mm
Höhe - 35 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078279162
Artikelnummer
SOLTVSTRDW868ST24
Herstellernummer
TVSTRDW868ST24
Hersteller
SOL
Ausführung:
Lichtregler/Lichtmessfühler
Tiefe:
47 mm
Breite:
165 mm
Höhe:
35 mm
Dimmer per Strip LED-DYNAMIC. TV STRD Master. Controllo: Pulsante N.A./Wireless. (LxBxH) mm: 165 x 47 x 35.


