SICOM - SOLTVSTRD868SI24G TV STRD MASTER - TVSTRD868SI24G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichtregler/Lichtmessfühler
Breite - 165 mm
Höhe - 35 mm
Tiefe - 47 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078205093
Artikelnummer
SOLTVSTRD868SI24G
Herstellernummer
TVSTRD868SI24G
Hersteller
SOL
Ausführung:
Lichtregler/Lichtmessfühler
Breite:
165 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
47 mm
Dimmer per Strip LED. TV STRD Master. Controllo: Pulsante N.A./Wireless. (LxBxH) mm: 165 x 47 x 35.


