Startseite

SICOM - SOLTVSRGBWU868ST25 TV RGBW MASTER - TVSRGBWU868ST25

KopierenKopieren
SICOM - SOLTVSRGBWU868ST25 TV RGBW MASTER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lichtregler/Lichtmessfühler

  • Breite - 165 mm

  • Höhe - 35 mm

  • Tiefe - 47 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078322813

Artikelnummer

SOLTVSRGBWU868ST25

Herstellernummer

TVSRGBWU868ST25

Hersteller

SOL

Ausführung:

Lichtregler/Lichtmessfühler

Breite:

165 mm

Höhe:

35 mm

Tiefe:

47 mm

Dimmer per Strip LED RGBW. TV RGBW Master. Potenza (W): 60 x 4. Controllo: Pulsante N.A./Wireless. (LxBxH) mm: 165 x 47 x 35.