SICOM - SOLTVRTR868B01 RIPETITORE DI SEGNALE DA ESTERNO - TVRTR868B01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Tiefe - 57 mm
Breite - 95 mm
Höhe - 70 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079719988
Artikelnummer
SOLTVRTR868B01
Herstellernummer
TVRTR868B01
Hersteller
SOL
Ausführung:
sonstige
Tiefe:
57 mm
Breite:
95 mm
Höhe:
70 mm
Ripetitore di segnale per aumentare la portata della trasmissione in scatola da esterno IP54. Alimentazione 230V. Alimentazione: 230Vac. Temperatura di esercizio: -20° +60°C. Dimensioni: 95 x 57 x 70 mm.